カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • VISHAY(45)
  • ハリケーン(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • 佐藤計量器製作所(25)
  • ネグロス電工(23)
  • StarTech.com(20)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
  • エスコ(12)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • カネテック(9)
  • CHINO(チノー)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • FPC(8)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-2」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型アナログ温湿度計 TRUSCO大型アナログ温湿度計TRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。 ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)20~100トラスコ品番473-6800質量(g)730最小表示(温度)2℃、(湿度)5%RH測定項目温度、湿度1目盛(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285温度測定範囲(℃)-30~50設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり) TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)TRUSCO
879税込967
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
両口ハンマー TRUSCO両口ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラベルハガシ TRUSCOラベルハガシTRUSCO
689税込758
1本(200mL)
当日出荷
ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分メチルシクロヘキサントラスコ品番256-8381無色透明容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー原液量(mL)120
両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO両口ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
両口ハンマー木柄楔付 TRUSCO両口ハンマー木柄楔付TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)220付属品くさび:1個
粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型 TRUSCO粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可
用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
首振りラチェットハンドル TRUSCO首振りラチェットハンドルTRUSCO(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ハンドル回転首振りラチェットハンドル TRUSCOハンドル回転首振りラチェットハンドルTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
歯数72
るつぼはさみ トング TRUSCOるつぼはさみ トングTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
用途高温のルツボやフタをつかむ際に。材質ステンレススチール(SUS304)
首振りショートラチェットハンドル TRUSCO首振りショートラチェットハンドルTRUSCO(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ビット兼用ラチェットハンドル TRUSCOビット兼用ラチェットハンドルTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
差込角(mm)凸6.35全長(mm)144トラスコ品番115-1885材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)120表面処理三価クロムメッキ
絶縁ラチェットハンドル TRUSCO絶縁ラチェットハンドルTRUSCO
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格歯数72
ラチェットヘッド TRUSCOラチェットヘッドTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCOラウンド型ラチェットヘッドTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スリムタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼歯数72
両口ハンマー♯2 TRUSCO両口ハンマー♯2TRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)355材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#2質量(g)900頭部長(mm)108トラスコ品番232-2439
首振り伸縮ラチェットハンドル TRUSCO首振り伸縮ラチェットハンドルTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248