カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(97)
  • ユーエイキャスター(39)
  • ホンダ(34)
  • イスカル(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(29)
  • リンナイ(27)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(19)
  • 三菱ふそう(12)
  • クラウン[事務用品](11)
  • タカチ電機工業(10)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • R&G RACING PRODUCTS(9)
  • KEMET(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • PROCHI(プロチ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rhs」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • ショートラチェットハンドル TRUSCO

    ショートラチェットハンドル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • 耐薬品性スモック TRUSCO

    耐薬品性スモック

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1着
    当日出荷
    ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。耐薬品性に優れています。
    トラスコ品番246-0809材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトサイズフリー胸囲(cm)117肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)100アズワン品番65-1986-27
  • 軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO

    軽量ハンドリフター 交換用キャスター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
  • キャスター75mm TRUSCO

    キャスター75mm

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
  • 組立式オープン書庫 TRUSCO

    組立式オープン書庫

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    組立式の木製書庫です。 付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。 棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
    用途オフィスに。付属品棚板4枚トラスコ品番207-6175材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)51.48高さ(mm)1850タイプオープン奥行(mm)380間口(mm)820均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)100
  • ネジm12X35ゴム車75mm TRUSCO

    ネジm12X35ゴム車75mm

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
  • ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ) TRUSCO

    ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)95トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)98表面処理三価クロムメッキ
  • パイプ差し込み式キャスター(ゴム車) TRUSCO

    パイプ差し込み式キャスター(ゴム車)

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
    用途屋内運搬機器用に。パイプ径d(Φmm)16
  • 取付金具アタッチメント TRUSCO

    取付金具アタッチメント

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
    トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
  • 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
  • ハンドリフター(マット付テーブルタイプ) TRUSCO

    ハンドリフター(マット付テーブルタイプ)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
    用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1 TRUSCO

    ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
    材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム高さ(mm)833奥行(mm)320間口(mm)586段数3段キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)95キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)
  • 作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO

    作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
    用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO

    金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
    用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1