カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(93)
- 機構部品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 保管用品(2)
- 研磨材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
絞り込み
色
ブルー(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(124)
- リス(312)
- リス興業(17)
- リスパック(3,499)
- アイリスオーヤマ(2,155)
- メディアカバーマーケット(559)
- アイリスチトセ(521)
- クリスタルアイ(279)
- 東京堂(203)
- IGRIS(201)
- アルファ[販促](136)
- 東京ローソク製造(135)
- クリスタルプロセス(133)
- MAGIQ(東京堂)(132)
- P・O・Pプロダクツ(114)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](112)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- MAD MAX(マッドマックス)(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「risu」の検索結果
特価

リストストラップバンド ゴムバンド
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。用途静電気除去に。トラスコ品番217-8992材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)18バンド幅(mm)18寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)180
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
リストストラップ
TRUSCO¥789~税込¥868~1個当日出荷軟性のあるベルトを採用しています。 リストバンドが白色の導電繊維となっています。用途静電気除去。材質/仕上導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
有機モリブデン入りグリス
TRUSCO(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(80g)ほか当日出荷高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リストストラップバンド シリコンラバーバンド
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。シリコンラバー製バンドなので、発塵が気にある現場に使用できます。用途静電気除去に。トラスコ品番217-8990材質バンド:シリコンラバー 、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)13バンド幅(mm)16寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.6×24縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)240
クリーンルーム対応リストストラップ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体には発塵のないシリコンラバーを採用し、導電性能を高めるため内側にカーボン処理を施しました。 クリーンルーム対応品、金属アレルギー対策品。 クリーンパック(2重袋入り)用途静電気除去。材質/仕上シリコンラバー(内側にカーボン処理)/バンド、ポリウレタン(コイルコード)色水色
リストストラップ(金属アレルギー対応)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷柔軟性がありフィット感が良いです。肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。用途電子機器・精密機器組立作業での静電気除去。材質バンド:導電性繊維、コイルコード:ポリウレタン色黄
クリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。材質シリコンラバーバンド(内側にカーボン処理)、ポリウレタンコイルコード
グリスガン用ホース
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8品名ホースノズル危険物の類別非危険物
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(420mL×20本)当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
リチウム万能グリス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油トラスコ品番432-9601色クリーム容量(mL)420質量(g)407/本使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370/本ちょう度No.1容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
高真空用シリコーングリス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
二硫化モリブデン入りグリス
TRUSCO(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1本(80g)ほか当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。色黒質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130容量(g)80ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
シリコーングリス
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
ピンタイプ(グリスニップル)
TRUSCO¥619~税込¥681~1セット(3個)ほか当日出荷ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
防水リストバンド
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。用途手袋の裾止め厚さ(mm)1材質/仕上シリコーンゴム色ブルー全長(cm)7素材シリコーンゴム特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷カートリッジグリス専用タイプです。トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
グリスニップルC型
TRUSCO¥689~税込¥758~1箱(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式動作方式エアー式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1缶(2.5kg)ほか当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ボタンヘッド(グリスニップル)
TRUSCO¥529~税込¥582~1セット(2個)ほか当日出荷ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷高吐出量手詰めタイプです。付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061材質スチール全長(mm)387質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)2.0最大圧力(MPa)30適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷片手・両手兼用手詰めタイプです。付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681缶当日出荷色クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.1容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
サビトリスプレー300mL
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。用途鉄鋼、アルミニウム:○ ステンレス:△ 真鍮:△仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプトラスコ品番121-1978色無色透明容量(mL)300使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤、水危険物の類別非危険物使用可能材質鉄原液量(mL)300
グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷形状ばね付き品名ホース接続ねじR1/8先端内径(mm)8.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)14.3
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781缶欠品中色クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.0容器缶主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷カートリッジグリス・手詰め兼用です。付属品ストレートノズル接続ねじRc1/8ノズル長(mm)115適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
L型グリスニップル用変換継手
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(2個)当日出荷狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。用途狭いスペースでの作業に。材質黄銅棒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリスニップルストレートタイプ
TRUSCO¥719税込¥7911セット(3個)当日出荷トラスコ品番114-5808材質黄銅棒形状A型接続口径G(PF)1/4質量(g)41タイプA型表面処理ニッケルメッキ