カテゴリ
- 手袋(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ATHENA(アテナ)(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- HIOKI(日置電機)(6)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- アルインコ(12)
- イスカル(17)
- ケルヒャー(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- ダイヤトレンド(25)
- ネグロス電工(8)
- ビックス(7)
- ワルター(13)
- 七星科学研究所(5)
- 富士電機(7)
- 岡崎精工(20)
- 日研工作所(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- ブランドをもっと見る
「rm-10」の検索結果
特価

平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(5個)当日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
ゴム背抜き手袋 13ゲージ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10双)当日出荷フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。用途運送業、倉庫業、土木・建築作業材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2色レッド材質(すべり止め)ありゲージ数13
ショートめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁ほか当日出荷仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
簡易包装組立検査用ウレタン手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10双)当日出荷環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)約0.7色ホワイト入数(双)10機能低発塵性コーティング手の平コートゲージ数13クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
導電性ゴムマット(テーブル用)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781巻翌日出荷均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)27色アイボリー長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10表面抵抗値(Ω)106~107