カテゴリ
- 保管用品(8)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 新ダイワ(251)
- ダイヤトレンド(26)
- MURATA(村田製作所)(21)
- メディアカバーマーケット(13)
- イスカル(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- マキシンコー(11)
- KANON(中村製作所)(7)
- ネグロス電工(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- 未来工業(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
- ビックス(6)
- NORGREN(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- 日研工作所(5)
- DNライティング(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(8)
「rm-15」の検索結果
特価

三面接触モンキーレンチ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2
ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 単式基本 高さ2400mm
TRUSCO¥65,980~税込¥72,578~1台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)12本材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2400奥行(mm)711段数5段アーム長さ(mm)461本体形状単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 単式基本 高さ1500mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)12本トラスコ品番538-3485材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1500奥行(mm)561間口(mm)900段数4段アーム長さ(mm)311本体形状単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm
TRUSCO¥81,980~税込¥90,178~1台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2400段数4段本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mm
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2100段数4段本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1800グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1500mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-5088材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1500奥行(mm)1172間口(mm)1780段数4段アーム長さ(mm)461本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ2100mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-5092材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2100奥行(mm)1172間口(mm)1180段数4段アーム長さ(mm)461本体形状両面仕様連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1800mm
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-6658材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)872間口(mm)1500段数5段アーム長さ(mm)311本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25