カテゴリ

  • 梱包用品(34)
    • 綿ロープ(2)
    • ナイロンロープ(4)
    • ビニロンロープ(2)
    • PPロープ(5)
    • PEロープ(1)
    • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(2)
  • 安全用品(11)
    • 区画ロープ(6)
  • トラック輸送・安全用品(17)
    • トラック/荷掛ロープ(2)
    • 荷台用ゴムバンド(15)
  • 物流用品(42)
  • 建築金物(15)
  • 作業工具(8)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
  • 0.81(2)
  • 1(6)
  • 1.2(2)
  • 1.5(6)
  • 2(9)
  • 2.5(4)
  • 3(19)
  • 4(14)
  • 5(6)
  • 6(20)
  • 7.5(4)
  • 8(3)
  • 9(16)
  • 10(2)
  • 12(14)
  • 16(2)
  • 24(1)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 100(2)
長さ(m)
  • 1(7)
  • 1.5(5)
  • 2.0(6)
  • 2(2)
  • 2.5(4)
  • 3(7)
  • 3.5(4)
  • 5(3)
  • 10(17)
  • 15(3)
  • 20(17)
  • 30(17)
  • 50(8)
  • 100(7)
  • 150(4)
  • 200(6)
  • 300(5)
  • 500(2)
  • 1000(3)
  • -(4)
材質
  • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)(2)
  • アラミド(2)
  • クレモナ(ビニロン)(4)
  • ナイロン(4)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(9)
  • 塩ビ(2)
  • (1)
  • 綿(2)
  • (2)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(3)
  • 色黒×黄(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(50)
  • ユタカメイク(436)
  • まつうら工業(140)
  • CAPTAIN STAG(22)
  • KUS(1)
  • 近江屋ロープ(66)
  • 信越工業(32)
  • 糸代製綱(6)
  • 紺屋商事(43)
  • 三友(414)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(691)
  • アイビッグ(639)
  • エスコ(610)
  • トヨタ(169)
  • BIGM(丸山製作所)(146)
  • ニッサン(137)
  • 大綱(123)
  • ミツビシ(112)
  • シンエイテクノ(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro-pu」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンロープ TRUSCO

    ナイロンロープ

    TRUSCO(21件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • PPテープ TRUSCO

    PPテープ

    TRUSCO(34件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
    用途一般荷造り、梱包結束に。
  • 綿ロープ TRUSCO

    綿ロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
    用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
  • ナイロン金剛打ロープ TRUSCO

    ナイロン金剛打ロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
    用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • PEグリーンロープ TRUSCO

    PEグリーンロープ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
    用途屋外の柵用のヒモとして
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • PVロープ TRUSCO

    PVロープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
    用途軽包装の梱包に!
  • ビニロン金剛打ロープ TRUSCO

    ビニロン金剛打ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
    用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
  • 麻ロープコイル巻き TRUSCO

    麻ロープコイル巻き

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    天然素材なので腐食し、土に還元されます。 摩擦に非常に強い。 3つ打タイプ。
    用途街路樹の結束。 造園樹木の根巻。 植木のお手入れに。
  • PEカラー平テープ TRUSCO

    PEカラー平テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    639税込703
    1巻
    当日出荷
    耐候性がよく強力な平状テープです。
    用途材木の結束や一般荷造りの結束に。応援用ポンポン等に。
  • PPロープ白 TRUSCO

    PPロープ白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    比較的重い梱包用。3本撚紐
    仕様ISO9001認証取得工場製
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • 標識ロープ TRUSCO

    標識ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
    用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に材質ポリエチレン黄/黒タイプ3つ打
  • トラロープ 3つ打 TRUSCO

    トラロープ 3つ打

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
  • 屋内外用段差解消スロープ TRUSCO

    屋内外用段差解消スロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
    材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
  • ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCO

    ロープ止め(丸型)(ユニクロ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
    用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
  • 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO

    台付ポリプロンピレンロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
    用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
  • メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
  • ロープ止め J型(クロメート) TRUSCO

    ロープ止め J型(クロメート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ頭部形状J型
  • ワイヤロープ用ステンレススリーブ TRUSCO

    ワイヤロープ用ステンレススリーブ

    TRUSCO
    82税込90
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
    用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
  • パイレンカラーロープ TRUSCO

    パイレンカラーロープ

    TRUSCO
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    軽くて柔らかく、使いやすさ抜群です。
    用途荷物等の識別に。
  • JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCO

    JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
    用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
  • 標識ロープ 3つ打 TRUSCO

    標識ロープ 3つ打

    TRUSCO(3件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示材質ポリエチレン(PE)黄×黒包装形態バンド掛巻
  • 標識ロープ(3つ打タイプ) TRUSCO

    標識ロープ(3つ打タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)白/緑線径(Φmm)7.5
  • 難燃ロープ TRUSCO

    難燃ロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
    用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
  • ビニロンロープ TRUSCO

    ビニロンロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCO

    ロープ止め(丸型)(ユニクロ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
    用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
  • プラスチックアンカーピン TRUSCO

    プラスチックアンカーピン

    TRUSCO(13件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
    用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
  • 綿金剛打ロープ TRUSCO

    綿金剛打ロープ

    TRUSCO
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
    用途トラックロープとして。造園、農耕用に。
  • 安全旗(緑十字) TRUSCO

    安全旗(緑十字)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ハトメ2か所、紐2本付なので掲示が楽に行えます。 布製なので汚れても洗濯が可能です。 白地に緑十字の安全旗です。
    用途工場内や作業現場での掲示用として。トラスコ品番207-2546材質/仕上旗部分:綿、ハトメ:スチール取付ヒモ(2本付属)質量(g)125縦(mm)700横(mm)1000表示内容白地に緑十字アズワン品番64-8681-76
  • ナイロン丸紐 TRUSCO

    ナイロン丸紐

    TRUSCO
    289税込318
    1袋(1本)
    当日出荷
    伸びが少なく耐久性のある吊紐です。
    用途額縁用トラスコ品番381-0508材質ナイロン全長(mm)3000グレー直径(Φmm)2.5品名ナイロン丸紐3m耐荷重4kg
  • ユニクロ異形ロープ止め 丸型 TRUSCO

    ユニクロ異形ロープ止め 丸型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形タイプで引き抜き強度UP。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ線径(Φmm)13頭部形状丸型
  • PPロープスリング TRUSCO

    PPロープスリング

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。
    用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。材質ポリプロピレン
  • 難燃ロープ TRUSCO

    難燃ロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(4本)
    当日出荷
    アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
    用途溶接作業、各種加工作業現場に。仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
  • パラコード TRUSCO

    パラコード

    TRUSCO
    519税込571
    1本
    欠品中
    耐久性・耐水性の高いナイロンとポリエステルで構成されたロープです。
    用途梱包、結束用として。テント貼り時のロープとして。トラスコ品番357-9129材質ナイロン、ポリエステルOD長さ(m)15包装形態バンド掛巻線径(mm)4
  • ロープ止 丸型(ステンレス) TRUSCO

    ロープ止 丸型(ステンレス)

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ステンレスで錆に強い。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20頭部形状丸型
  • 打ち込み棒(丸型)(ステンレス製) TRUSCO

    打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    SUS304ステンレスで錆に強い。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38頭部形状丸型内径(mm)21径(mm)9
  • PPテープ 白 TRUSCO

    PPテープ 白

    TRUSCO(10件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    幅広く使える手結束紐。一般包装用。