カテゴリ
- 梱包用品(34)
- 綿ロープ(2)
- ナイロンロープ(4)
- PPロープ(5)
- ビニロンロープ(2)
- PEロープ(1)
- PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(2)
- 安全用品(11)
- 区画ロープ(6)
- トラック輸送・安全用品(17)
- トラック/荷掛ロープ(2)
- 荷台用ゴムバンド(15)
- 物流用品(42)
- 建築金物(15)
- 作業工具(8)
- 安全保護具(3)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
太さ(Φmm)
- 0.81(2)
- 1(6)
- 1.2(2)
- 1.5(6)
- 2(9)
- 2.5(4)
- 3(19)
- 4(14)
- 5(6)
- 6(20)
- 7.5(4)
- 8(3)
- 9(16)
- 10(2)
- 12(14)
- 16(2)
- 24(1)
- 50(2)
- 70(1)
- 100(2)
- 太さ(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(7)
- 1.5(5)
- 2.0(6)
- 2(2)
- 2.5(4)
- 3(7)
- 3.5(4)
- 5(3)
- 10(17)
- 15(3)
- 20(17)
- 30(17)
- 50(8)
- 100(7)
- 150(4)
- 200(6)
- 300(5)
- 500(2)
- 1000(3)
- -(4)
- 長さ(m)をもっと見る
材質
- PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)(2)
- アラミド(2)
- クレモナ(ビニロン)(4)
- ナイロン(4)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(9)
- 塩ビ(2)
- 紙(1)
- 綿(2)
- 麻(2)
色
イエロー(4)
クリア(1)
グリーン(5)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(3)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(16)
レッド(3)
黒×黄(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(50)
- ユタカメイク(436)
- まつうら工業(140)
- CAPTAIN STAG(22)
- KUS(1)
- 近江屋ロープ(66)
- 信越工業(34)
- 糸代製綱(6)
- 紺屋商事(43)
- 三友(414)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(691)
- アイビッグ(639)
- エスコ(609)
- トヨタ(169)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- ニッサン(137)
- 大綱(122)
- ミツビシ(112)
- シンエイテクノ(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ro-pu」の検索結果
特価

ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ビニロン金剛打ロープ
TRUSCO(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
麻ロープコイル巻き
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷天然素材なので腐食し、土に還元されます。 摩擦に非常に強い。 3つ打タイプ。用途街路樹の結束。 造園樹木の根巻。 植木のお手入れに。
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
屋内外用段差解消スロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
ワイヤロープ用ステンレススリーブ
TRUSCO¥82~税込¥90~1袋(2個)当日出荷ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
台付ポリプロンピレンロープ
TRUSCO(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ頭部形状J型
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
標識ロープ(3つ打タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。用途立入禁止・危険区域の表示。仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)色白/緑線径(Φmm)7.5
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
安全旗(緑十字)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ハトメ2か所、紐2本付なので掲示が楽に行えます。 布製なので汚れても洗濯が可能です。 白地に緑十字の安全旗です。用途工場内や作業現場での掲示用として。トラスコ品番207-2546材質/仕上旗部分:綿、ハトメ:スチール取付ヒモ(2本付属)質量(g)125縦(mm)700横(mm)1000表示内容白地に緑十字アズワン品番64-8681-76
綿金剛打ロープ
TRUSCO¥539~税込¥593~1巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途トラックロープとして。造園、農耕用に。
プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
PPロープスリング
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。材質ポリプロピレン
ナイロン丸紐
TRUSCO¥289税込¥3181袋(1本)当日出荷伸びが少なく耐久性のある吊紐です。用途額縁用トラスコ品番381-0508材質ナイロン全長(mm)3000色グレー直径(Φmm)2.5品名ナイロン丸紐3m耐荷重4kg
パラコード
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷耐久性・耐水性の高いナイロンとポリエステルで構成されたロープです。用途梱包、結束用として。テント貼り時のロープとして。トラスコ品番357-9129材質ナイロン、ポリエステル色OD長さ(m)15包装形態バンド掛巻線径(mm)4
ユニクロ異形ロープ止め 丸型
TRUSCO(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ線径(Φmm)13頭部形状丸型
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷SUS304ステンレスで錆に強い。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38頭部形状丸型内径(mm)21径(mm)9
ロープ止 丸型(ステンレス)
TRUSCO¥669~税込¥736~1本当日出荷ステンレスで錆に強い。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20頭部形状丸型