カテゴリ
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- ADVANTEC(14)
- CKD(38)
- Festo(13)
- Merck(メルクミリポア)(112)
- Phenomenex(9)
- QNAP(17)
- SMC(101)
- イトーキ(11)
- エスコ(12)
- オンダ製作所(11)
- コガネイ(61)
- ゴールドメダル(11)
- セキスイ(17)
- ダイヤトレンド(44)
- ホーザン(20)
- 未来工業(10)
- 河村電器産業(20)
- 神東塗料(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rp-4」の検索結果

配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
土のう袋用ガイドボード
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。用途土のう袋の土詰め作業にトラスコ品番496-0378材質ポリプロピレン(PP)質量(g)250奥行(mm)20~180縦(mm)400横(mm)275
UPR型パンチングラック用パネル 900X450 黒オレンジ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷工具を管理できるフックを取り付けるための専用パネルです。トラスコ品番218-0816材質スチール質量(kg)5色ブラック高さ(mm)450奥行(mm)25間口(mm)900最大積載量(kg)15/台最大積載量(kg/台)15
ライン作業台セルラインデスク用パネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から6日以内出荷工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。適合ULRTタイプ材質スチール高さ(mm)450奥行(mm)25
小型携帯用結束バンドクリップ
TRUSCO¥569税込¥6261袋当日出荷脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。材質ポリアセタール樹脂質量(g)33タイプ5連結タイプ
リングパーテーション
TRUSCO¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2094材質66ナイロン色ナチュラル高さ(mm)8.0最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3縦(mm)9.4横(mm)14.5穴寸法(Φmm)4.2×8.3
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ガス管用六角サラエナットダイス(PS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PS(ストレート)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PS
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPS
錆防止シール
TRUSCO¥239税込¥2631シート(12個)当日出荷錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。用途錆の発生の防止に。材質/仕上亜鉛