カテゴリ
- 作業工具(6)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- コガネイ(168)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- 東京コスモス電機(53)
- SMC(19)
- ナブテスコサービス(12)
- パナソニックコネクト(12)
- FENIX(フェニックス)(9)
- SIEMENS(8)
- GENTOS(6)
- ブルーストーム(Bluestorm)(6)
- 京セラ(5)
- HydraForce(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イスカル(3)
- ホンダ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
「rv20」の検索結果

アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷から翌々日出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。用途重工業用。付属品回転台トラスコ品番389-5637材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)203全長(mm)510質量(kg)39高さ(mm)283材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス寸法H(mm)200寸法F(mm)165寸法E(mm)157最大口開き(mm)200寸法G(mm)160口幅(mm)203口深(mm)125取付穴寸法(mm)16締付力(kN)44.1