カテゴリ
- 保管用品(33)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 機構部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(702)
- 大阪魂(492)
- SMC(149)
- MAZDA(マツダ)(107)
- サンエス(100)
- 協育歯車(57)
- コノエ(54)
- SHIMANO(シマノ)(49)
- イマオコーポレーション(47)
- 三ツ星ベルト(44)
- 雅(36)
- MB Wear(34)
- XP POWER(30)
- エスコ(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- 電成興業(23)
- ホンダ(22)
- 八幡ねじ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「s-036」の検索結果

ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1缶(210本)ほか当日出荷から3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥629税込¥6921パック(3個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(7個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ワイドモンキーレンチ ショート
TRUSCO(24件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。色ネオグレー
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。色ネオグレー
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。色ネオグレー
棚板(ステンレスメッシュ)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から翌日出荷等分布荷重(kg)250 W1800は120使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。色ネオグレー
バンラックケース M型 引出36個 透明
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6707質量(kg)40.1色透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)320間口(mm)844引出し数MM-1N 6列6段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せMM-1N36個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
M3用タイヤ受セット
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール、表面処理:粉体塗装色ネオグレータイプM3用間口(mm)900均等積載量(kg/段)300
M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷から翌日出荷棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。色ネオグレー
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981台当日出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から8日以内出荷棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。色ネオグレー
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット翌日出荷から翌々日出荷棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。付属品中棚受2本材質スチール(粉体塗装)色ネオグレー高さ(mm)55均等積載量(kg/段)100分割数棚板:2枚
バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚材質扉窓:アクリル材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)340間口(mm)844荷姿完成品均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース L型 両開き扉 引出36個 透明
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6766材質扉窓:アクリル質量(kg)57.8色透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N 36個最大積載量(kg)180荷姿完成品均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース L型 引出36個 透明
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6740質量(kg)52.6色透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)470間口(mm)844引出し数ML-1N 6列6段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せML-1N36個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×880
バンラックケース M型
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から8日以内出荷導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース L型
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から8日以内出荷導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース L型 両開き扉
TRUSCO¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷から8日以内出荷ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω材質扉窓:アクリル色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70