カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • サカエ(42)
  • SMC(39)
  • コンサス(35)
  • 山金工業(28)
  • TOKIO(藤沢工業)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • ニシキ工業(14)
  • 三菱マテリアル(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • EVER GREEN(11)
  • イトーキ(11)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • AMPHENOL(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • DID(8)
  • NAKATAKI(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-126」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ) TRUSCOオールプラグボルト(六角ボルトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,378税込1,516
1パック(2本)
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
クランプレバー シルバー オネジ TRUSCOクランプレバー シルバー オネジTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWS型(基本タイプ)TRUSCO
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台鉄天板1200×600 TRUSCO中量500kg作業台鉄天板1200×600TRUSCO
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0079種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kg鉄天板1200×600 TRUSCO移動フリー作業台500kg鉄天板1200×600TRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0257種別組立式アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
軽量高さ調節式作業台AWMS型(基本タイプ) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMS型(基本タイプ)TRUSCO
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
種別組立式アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
中荷重作業台GWS型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWS型(1段引出し付)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。グリーン
中量500kg立作業台鉄天板1200×600 TRUSCO中量500kg立作業台鉄天板1200×600TRUSCO
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番284-9984種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台GWS型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWS型(2段引出し付)TRUSCO
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
会議用テーブル(下棚なし) TRUSCO会議用テーブル(下棚なし)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様脚部/31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付、組立式、下棚なし高さ(mm)700構造フラッシュ構造材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ニューグレー天板厚さ(mm)28天板側面オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻組立時間2人20分
会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚なし/角脚) エラストマエッジ/下棚なし/角脚 TRUSCO会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚なし/角脚) エラストマエッジ/下棚なし/角脚TRUSCO
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として適してます。エッジ材質はエラストマエッジです。
仕様組立式。天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ。脚部:31mm角パイプクロームメッキ・アジャスター付。下棚なし。アジャスター付高さ(mm)700使用工具対辺17mmのスパナが必要になります。色(天板)チーク天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合
会議用テーブル(下棚付) TRUSCO会議用テーブル(下棚付)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
高さ(mm)700構造フラッシュ構造丸スチールパイプ(焼付塗装)材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ローズ天板厚さ(mm)28天板側面オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻組立時間2人20分
ハンドル昇降式軽量作業台 TRUSCOハンドル昇降式軽量作業台TRUSCO
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場トラスコ品番764-6470オレンジ/ブラックねじサイズM12×1.75
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
76,980税込84,678
1箱(30本)
当日出荷
お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14トラスコ品番474-7976適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA材質コバルトハイスバイメタル質量(g)3000適応鉄・ステンレス兼用
会議用テーブル(下棚なし/角脚) TRUSCO会議用テーブル(下棚なし/角脚)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチール(クロムメッキ)脚(mm)31脚部構造アジャスター付
ハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付) TRUSCOハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
作業に合わせて気軽に移動させることができます。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場トラスコ品番764-6488オレンジ/ブラック材質(車輪)ゴム車種類キャスター付最高高さ(mm)948キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個最小高さ(mm)748