カテゴリ
- 物流用品(16)
- 研磨材(7)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(68)
- サカエ(52)
- イトーキ(51)
- ニシキ工業(44)
- MAZDA(マツダ)(37)
- コンサス(35)
- 山金工業(29)
- ホンダ(24)
- TOKIO(藤沢工業)(24)
- 岩田製作所(19)
- ジョインテックス(14)
- プラス[家具](14)
- 三菱マテリアル(13)
- ナイキ(12)
- フジキン(10)
- 内田洋行(9)
- エスコ(9)
- 日研工作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
「s-127」の検索結果

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
軸付マイクロブラシ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミニウム、プラスチック等
中量作業台GWS型(基本タイプ)
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチール色グリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
軽量高さ調節式作業台AWMS型(基本タイプ)
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷から4日以内出荷高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。種別組立式アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。用途基板内の底上げ、間隔を作るために
中量500kg作業台鉄天板1200×750
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。トラスコ品番285-0087種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kg鉄天板1200×750
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。トラスコ品番285-0265種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中量500kg立作業台鉄天板1200×750
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。トラスコ品番284-9992種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台AEWP型(2段引出し付)
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷から8日以内出荷引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。 主要部溶接構造のノックダウン方式。
中荷重作業台CFWS型(1段引出し付)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から8日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
軽量高さ調節式作業台AWMS型(1段引出し付)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から4日以内出荷引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。色ダークグレー
会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚なし/角脚) エラストマエッジ/下棚なし/角脚
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として適してます。エッジ材質はエラストマエッジです。仕様組立式。天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ。脚部:31mm角パイプクロームメッキ・アジャスター付。下棚なし。アジャスター付高さ(mm)700使用工具対辺17mmのスパナが必要になります。色(天板)チーク天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合
中荷重立ち作業台HAEWS型(2段引出し付)
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
会議用テーブル(下棚付)
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。高さ(mm)700構造フラッシュ構造棚丸スチールパイプ(焼付塗装)材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ローズ天板厚さ(mm)28天板側面オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻組立時間2人20分
軽量高さ調節式作業台(キャスター付)
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。種類キャスター付材質(キャスター)ゴム
中量500kg作業台1200×750 UDK型1段引出付
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。トラスコ品番466-7786種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台1200×750 UDK型1段引出付
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。トラスコ品番466-9924種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
中量作業台
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。高さ(mm)740均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付)
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。高さ(mm)885均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
ハンドル昇降式作業台1200X750
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台9日以内出荷ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番337-3878種別完成品アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75昇降方式ボールねじ構造
会議用テーブル(下棚なし/角脚)
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台11日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチール(クロムメッキ)脚(mm)31脚部構造アジャスター付
中荷重作業台(250kg)AEW型
TRUSCO¥77,980税込¥85,7781台8日以内出荷スチール天板:汚れがひと拭きでとれ、割れやキズへの耐久性に優れています。主要部溶接構造のノックダウン方式。美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き。作業台の移動に便利です。トラスコ品番303-1608高さ(mm)846奥行(mm)750間口(mm)1200材質(天板)スチールグリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬バーセットCシリーズ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬軸径(Φmm)6適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬バー 円錐型90°
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂