カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- DIJET(ダイジェット工業)(11)
- IDEC(和泉電気)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- NB(日本ベアリング)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- アズワン(9)
- ユニオンツール(14)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- 協和精工(8)
- 協育歯車(11)
- 廣杉計器(19)
- 扶桑精機(7)
- 日東工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「s-203」の検索結果
特価

ブルーシート #2000
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
間仕切りシート 防炎・制電タイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷工場内を仕切るための防炎性能を有した間仕切りシートです。制電タイプなので埃がつきにくく、静電気やほこりを嫌う現場に適しています。清掃も簡単です。上部に芯材が入っており、カーテンのようにスムーズに開け閉め可能です。スソをカットして、お好みの高さに調整可能です。マジックテープ縫製済みです。用途間仕切りシートとして。雨よけ・風よけ・埃よけシートとして。野積みシートとして材質本体:塩化ビニール(PVC)、糸入り部分:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム厚さ(mm)0.3色透明(白糸入部分:白)引裂強度(N)45ハトメピッチ(cm)20ハトメ内径(mm)8引張強度(N/3cm)425
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
ノンスリップテープ
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(6枚)当日出荷透明のノンスリップテープです。透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。用途素足で歩く場所のすべり止めに。トラスコ品番257-8081長さ(mm)380色透明テープ幅(mm)20基材ポリ塩化ビニール(PEVA)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系粘着力6.6(N/10mm)主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6.6
アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181缶(590本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781缶(4300本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781缶(4300本)3日以内出荷から5日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781缶(5400本)3日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応