カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 保管用品(11)
  • 研磨材(5)
  • 防災用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(296)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • オークラ輸送機(46)
  • 伊東電機(31)
  • SMC(27)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
  • 明邦化学(27)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • 七星科学研究所(12)
  • Canon(12)
  • アズワン(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • エスコ(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • KTC(6)
  • NB(日本ベアリング)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-305」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
839税込923
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
低圧透明シート TRUSCO低圧透明シートTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO切断砥石 エコシャープカットRTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
ダイヤモンドブレード TRUSCOダイヤモンドブレードTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
防草シート TRUSCO防草シートTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。 織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。 扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。仕様ライン:20cm間隔材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.18~0.2表面黒、裏面黒引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm使用目的草よけ対策、防草シート引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm耐候年数(年)約3
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
耐震用アジャスターストッパー TRUSCO耐震用アジャスターストッパーTRUSCO
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
ダイス(38型) TRUSCOダイス(38型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合規格タケダ機械/S-305焼入硬度HRC57
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
標準型ダイス TRUSCO標準型ダイスTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(S45C)焼入硬度HRC57
バンラックケース M型 引出36個 透明 TRUSCOバンラックケース M型 引出36個 透明TRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6707質量(kg)40.1透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)320間口(mm)844引出し数MM-1N 6列6段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せMM-1N36個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
バンラックケース L型 引出36個 透明 TRUSCOバンラックケース L型 引出36個 透明TRUSCO
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6740質量(kg)52.6透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)470間口(mm)844引出し数ML-1N 6列6段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せML-1N36個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×880
バンラックケース L型 引出30個 NG TRUSCOバンラックケース L型 引出30個 NGTRUSCO
93,980税込103,378
1台
翌日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6758質量(kg)51.4ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)470間口(mm)844引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出しの色ネオグレー引出し組合せML-1N(NG)24個、ML-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×880
バンラックケース L型 両開き扉 引出30個 NG TRUSCOバンラックケース L型 両開き扉 引出30個 NGTRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6774材質扉窓:アクリル質量(kg)56.6ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せML-1N(NG) 24個、ML-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880棚板調整ピッチ(mm)34
トクマルチップソー鉄専用 TRUSCOトクマルチップソー鉄専用TRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。外径(mm)305穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.0刃数60仕様紙箱入トラスコ品番837-0574材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬質量(g)914最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700切断能力(mm)鉄鋼82018年トラスコ掲載ページ5 0764
バンラックケース L型 両開き扉 引出36個 透明 TRUSCOバンラックケース L型 両開き扉 引出36個 透明TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6766材質扉窓:アクリル質量(kg)57.8透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N 36個最大積載量(kg)180荷姿完成品均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き TRUSCOバンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付きTRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚材質扉窓:アクリル材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)340間口(mm)844荷姿完成品均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)34
バンラックケース M型 引出30個 NG TRUSCOバンラックケース M型 引出30個 NGTRUSCO
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6715質量(kg)39.5ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)320間口(mm)844引出し数MM-1N(NG) 6列4段、MM-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出しの色ネオグレー引出し組合せMM-1N(NG)24個、MM-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
バンラックケース L型 TRUSCOバンラックケース L型TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース M型 TRUSCOバンラックケース M型TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース L型 両開き扉 TRUSCOバンラックケース L型 両開き扉TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリルブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(810本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(350本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,998税込4,398
1缶(1000本)
翌々日出荷から9日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,698税込5,168
1缶(1800本)
翌々日出荷から5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOスリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
11,980税込13,178
1缶(1000本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,500税込3,850
1缶(590本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(1600本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,998税込3,298
1缶(650本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,498税込7,148
1缶(860本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO引張りリンク(ロングストロークタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,398税込3,738
1缶(1600本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
バインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOバインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(1300本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
9,398税込10,338
1缶(1800本)
4日以内出荷から5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,500税込3,850
1缶(1000本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,298税込5,828
1缶(1600本)
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応