カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(496)
  • 三菱電機(111)
  • ダイヤトレンド(104)
  • 大阪魂(67)
  • イムラ(45)
  • 廣杉計器(35)
  • コンサス(35)
  • 雅(35)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • 日本シーム工業(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • 三ツ星ベルト(25)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
  • 三木プーリ(20)
  • AFAM(アファム)(20)
  • タンガロイ(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-42」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角12.7

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
  • 靴用除菌消臭スプレー TRUSCO

    靴用除菌消臭スプレー

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
    用途作業靴・安全靴の消臭・除菌にトラスコ品番383-1124容量(mL)420タイプ消臭剤原液量(mL)147
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • ステンレス製タスキステー TRUSCO

    ステンレス製タスキステー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
  • クリーンフォームスワブ TRUSCO

    クリーンフォームスワブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
  • オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透 TRUSCO

    オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透

    TRUSCO
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子を配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性、持続効果があります。水置換性があるため、水の下まで入り込み潤滑性能を発揮します。
    用途ネジ緩め、潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落としに。材質鉱物油、有機モリブデン化合物色褐色透明使用温度範囲(℃)-10~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCO

    ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(500本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
  • エンドミルキャップ TRUSCO

    エンドミルキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
    用途エンドミルの刃先保護に。材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • モリタッピングスプレー TRUSCO

    モリタッピングスプレー

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
    用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625形状スプレー色黒灰色タイプ塩素系使用温度範囲100℃以下キャップガス抜き穴あり適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)267
  • ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • 締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭) TRUSCO

    締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(16本)
    当日出荷
    ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
    用途コンクリート・ブロック用。材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭
  • アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆 TRUSCO

    アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリススプレーです。潤滑性・防錆性能にも優れ、長期間良好な潤滑状態を得られます。
    用途工場内の設備機械、建設機械、車輌のメンテナンスに。トラスコ品番665-9823材質鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤色黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~190危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性原液量(mL)252
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1パック(18本)
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • 回転式卓上スタンド TRUSCO

    回転式卓上スタンド

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    回転式の卓上スタンドです。
    用途卓上のカタログやファイルの収納として。トラスコ品番380-8534材質盤面:スチール(粉体塗装)、ベース:アルミダイカスト(粉体塗装)、仕切り:スチール(クロームメッキ)幅(mm)425色サテンブラック高さ(mm)292奥行(mm)425有効内寸(mm)1区画:190×207耐荷重(kg)25
  • 表示板(東・西・南・北) TRUSCO

    表示板(東・西・南・北)

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート) TRUSCO

    ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1パック(80本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • 木造用耐震ドリルねじ TRUSCO

    木造用耐震ドリルねじ

    TRUSCO
    ¥989税込¥1,088
    1セット(50本)
    当日出荷
    合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
    用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。トラスコ品番855-8090材質鋼製寸法(mm)Φ4.2質量(g)200適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0461
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃) TRUSCO

    超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(2個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(6個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
  • 研磨輪 TRUSCO

    研磨輪

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
  • ワイヤーバンド指ネジ式 TRUSCO

    ワイヤーバンド指ネジ式

    TRUSCO
    ¥329~税込¥362~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
    用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1
  • ワイヤーバンド TRUSCO

    ワイヤーバンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(10個)
    当日出荷
    ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
    用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。仕様ネジ式ワイヤバンド締付材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
  • トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(430本)ほか
    3日以内出荷
    1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング