カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(53)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • SMC(42)
  • 明邦化学(26)
  • KALBAS(14)
  • 協育歯車(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • デュオ(7)
  • 七星科学研究所(6)
  • 伊東電機(6)
  • 扶桑精機(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 岩田製作所(4)
  • テイモー(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-508」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠沈管立て TRUSCO遠沈管立てTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
樹脂コーティングをしているので腐食しにくいです。オートクレープ可能です。
自在引掛けスパナ TRUSCO自在引掛けスパナTRUSCO
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
自在引掛けピンスパナ TRUSCO自在引掛けピンスパナTRUSCO(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
大型ツールワゴン1160×550×1080 TRUSCO大型ツールワゴン1160×550×1080TRUSCO
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
トラスコ品番501-4182質量(kg)68高さ(mm)1090奥行(mm)550間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーあり材質(天板)メラミン天板(20mm)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170棚板平棚板棚板調整ピッチ(mm)30mm
片サドルPRO ステンレス TRUSCO片サドルPRO ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1M TRUSCO配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1MTRUSCO
479税込527
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05灰紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
吸上げ式スプレーガン TRUSCO吸上げ式スプレーガンTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250質量(g)415供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
カップ TRUSCOカップTRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
種別吸上式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(重力式)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(220本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,098税込1,208
1缶(140本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,298税込3,628
1缶(270本)
翌々日出荷から9日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(190本)
翌々日出荷から5日以内出荷
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分10.9
蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,798税込3,078
1缶(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,398税込1,538
1缶(370本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,998税込4,398
1缶(210本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,498税込2,748
1缶(320本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
12,980税込14,278
1缶(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,298税込2,528
1缶(300本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,998税込4,398
1缶(430本)
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,598税込2,858
1缶(750本)
5日以内出荷から7日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,698税込6,268
1缶(750本)
5日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分45H
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,998税込3,298
1缶(370本)
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,798税込3,078
1缶(300本)
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(190本)
5日以内出荷から10日以内出荷
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(450本)
5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(スチール) TRUSCOトラス頭小ねじ(スチール)TRUSCO
1,498税込1,648
1缶(300本)
5日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,998税込4,398
1缶(540本)
5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,398税込4,838
1缶(430本)
5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応