カテゴリ

  • 保管用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(496)
  • BIGM(丸山製作所)(280)
  • KITO(キトー)(279)
  • SMC(117)
  • ニッサン(45)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • SAMTEC(38)
  • 協育歯車(37)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(28)
  • 伊東電機(25)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • エスコ(19)
  • イトーキ(18)
  • 大阪魂(18)
  • ニシキ工業(16)
  • BELL(14)
  • OSG(オーエスジー)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-56」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(35本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO浮遊粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(10件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
スチール製軽量ボルト式棚用 背板 TRUSCOスチール製軽量ボルト式棚用 背板TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) TRUSCOブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(500本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
29,980税込32,978
1本
当日出荷
用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
海抜ステッカー TRUSCO海抜ステッカーTRUSCO
499税込549
1袋(2枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。
材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル用替レンズ TRUSCOセーフティゴーグル用替レンズTRUSCO
369税込406
1パック(1枚)ほか
当日出荷
材質セルロースアセテート(ミストレスレンズ)摘要替レンズ
温度シール5点表示タイプ TRUSCO温度シール5点表示タイプTRUSCO
7,998税込8,798
1セット(40枚)
当日出荷
変色白→黒質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30エレメント(mm)4×2
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
729税込802
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
GS56M用スペアレンズ TRUSCOGS56M用スペアレンズTRUSCO
949税込1,044
1個
当日出荷
トラスコ品番359-9892適合機種GS-56M材質セルロース質量(g)10品名保護メガネ用替えレンズレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.8
ミーティングベンチシングル TRUSCOミーティングベンチシングルTRUSCO
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです。パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします。座面下はボックスになっており備品の収納もできます。セットで使用されるテーブルの高さは700mm前後をお勧めします。
用途会議室、ミーティングスペースをカジュアルに演出したいときに。材質本体:合板、背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン)タイプシングル奥行(mm)575張地レザー座面高さ(mm)430
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。ネオグレー
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
5,898税込6,488
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。ネオグレー
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
5,798税込6,378
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。ネオグレー
中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット
当日出荷から翌日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。
用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。ネオグレー
中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から8日以内出荷
棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
ネオグレー
M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCOM1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
ネオグレー
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付)TRUSCO
34,980税込38,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ネオグレー付属品中棚受2本
軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
34,980税込38,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
付属品中棚受2本
中量ボルトレス棚 M3型用部材 TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用部材TRUSCO
8,798税込9,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ネオグレー付属品中棚受2本材質スチール
タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCOタイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
均等積載量(kg/段)300ネオグレー付属品専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール/粉体塗装タイプM3用
軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)TRUSCO
34,980税込38,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
グレー付属品中棚受2本
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板 TRUSCO薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板TRUSCO
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。
用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。付属品中棚受2本材質スチール(粉体塗装)ネオグレー高さ(mm)55均等積載量(kg/段)100分割数棚板:2枚
軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材 TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用追加部材TRUSCO
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ネオグレー付属品中棚受2本
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
359,800税込395,780
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチール総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/段)200
M10棚板セットネオグレ TRUSCOM10棚板セットネオグレTRUSCO
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ネオグレー
SM3型SUS棚用棚板 中受付 TRUSCOSM3型SUS棚用棚板 中受付TRUSCO
51,980税込57,178
1セット
3日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS304
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型TRUSCO
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(400本)ほか
5日以内出荷
頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCOセミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付TRUSCO
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
均等積載量(kg/段)150グリーン仕様受け金具付セット内容中棚受金具4個材質スチール棚板調整ピッチ(mm)50
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCOCB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付TRUSCO
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。
セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチールホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付) TRUSCO中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
7,698税込8,468
1セット
7日以内出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルト式R3型用追加棚板。セット内容棚板、中棚受×2材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐食性スチール棚TZM3型用 追加棚板 TRUSCO耐食性スチール棚TZM3型用 追加棚板TRUSCO
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
シルバー