カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(26)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • SUS(エスユーエス)(93)
  • Gクラフト(55)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • StarTech.com(21)
  • イスカル(19)
  • BIG DAISHOWA(18)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(17)
  • CKD(16)
  • brembo(15)
  • 京セラ(13)
  • イマオコーポレーション(10)
  • ツボサン(10)
  • IKO(日本トムソン)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t12」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
ハンドタップ 細目 SKS TRUSCOハンドタップ 細目 SKSTRUSCO
6,298税込6,928
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ステップクランプ(2個1組) TRUSCOステップクランプ(2個1組)TRUSCO
4,898税込5,388
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35全長(mm)25穴角6角
ハンドタップセット(メートルねじ用) TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用)TRUSCO
5,898税込6,488
1セット(3本)
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO
709税込780
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)TRUSCO
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5穴角6角
ハンドタップ SKS TRUSCOハンドタップ SKSTRUSCO
35,980税込39,578
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCOハンドタップ メートルねじ用・SKSTRUSCO
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
バッグシーラーテープ TRUSCOバッグシーラーテープTRUSCO(4件のレビュー)
129税込142
1巻
当日出荷
適合紙管(mm)75
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(25本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
リサイクルコンテナ TRUSCOリサイクルコンテナTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌日出荷
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
5,198税込5,718
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
バッグシーラーテープ TRUSCOバッグシーラーテープTRUSCO
449税込494
1巻
当日出荷
耐水、防湿性に優れたテープです。
用途バッグシーラー用のテープとして。トラスコ品番115-6352適合機種TBS-12、TBSS-12材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:ゴム系幅(mm)12長さ(m)50最大テープ幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合紙管(mm)75
デッキスノコ用天板 TRUSCOデッキスノコ用天板TRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
デッキスノコ専用の天板です。
奥行(mm)150
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚