カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • テープ(2)
  • 保管用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(6)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ParkerTAIYO(165)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • 住友電工ハードメタル(77)
  • BIG DAISHOWA(30)
  • ワルター(25)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • CKD(20)
  • イスカル(17)
  • 京セラ(16)
  • MSTコーポレーション(15)
  • ケナメタル(13)
  • シマテック(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • brembo(12)
  • トーヨ[作業服](11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t20」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ 細目 SKS TRUSCOハンドタップ 細目 SKSTRUSCO
19,980税込21,978
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)TRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCOハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)TRUSCO
6,398税込7,038
1セット(3本)
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCOハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)TRUSCO
2,698税込2,968
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)TRUSCO
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
リサイクルコンテナ TRUSCOリサイクルコンテナTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOカウンターシンク チタンコーティングTRUSCO
8,798税込9,678
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
気密防水パッキンシート TRUSCO気密防水パッキンシートTRUSCO
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入TRUSCO
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セットTRUSCO
10,980税込12,078
1箱(5本)
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
ステンレス製特厚溶接蝶番 右用 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番 右用TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7955幅(mm)112質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス製特厚溶接蝶番 左用 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番 左用TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-6286幅(mm)112質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
ステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(1個)
当日出荷
用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-6294全長(mm)148質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(1個)
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7963質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)