絞り込み
長さ(m)
- 10(5)
- 20(3)
ブランド
- TRUSCO
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(2)
- エスネット(2)
- 正和電工(6)
- ユーボン(1)
- 明工社(71)
- アメリカン電機(4)
- ELPA(1)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- H&H(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- サンワサプライ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 摂津金属工業(1)
- メテックス(1)
「s-vct」の検索結果
特価

3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
ソフトタイププラグ 3個口タップ型
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
ソフトタイプ延長コード(3個口)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
抜け止めマルチタップ延長コード 10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。トラスコ品番352-4124材質塩化ビニール質量(kg)1.3色黒コンセント個数3コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数2P電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5色ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84
抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コード
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。トラスコ品番352-3811材質塩化ビニール質量(kg)2.0色黒コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数3P電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付