カテゴリ
- 物流用品(5)
- 保管用品(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- メディアカバーマーケット(51)
- 光(26)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13)
- 日野自動車(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- SMC(4)
- 三木プーリ(4)
- ヨツギ(4)
- サンコー(三甲)(3)
- ホンダ(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- コクヨ(2)
- サンドビック(2)
- 椿本チエイン(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
「s1111」の検索結果

ネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応トラスコ品番299-9960材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)11色ブラック高さ(mm)115奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト最大荷重(N)(動)9807、(静)19613均等積載量(kg/段)1000中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
αパレット(平置き薄型・再生材タイプ)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番512-3968幅(mm)260質量(kg)8.8高さ(mm)125間口(mm)1100最大荷重(N)(動)6865、(静)9807中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100最大動荷重(kg)1000
パレット台車 S付
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
オールステンパレットカー用ハンドル
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷用途食品工場、研究所など。トラスコ品番856-4175適合本体SUPL-1111、SUPL-1111S材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1054
オールステンパレットカー
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。用途食品工場、研究所など。材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無あり均等荷重(kg)6002018年トラスコ掲載ページ8 1054材質(荷台)ステンレス(SUS304)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ストッパー付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2725車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-54適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プラスチックパレット”αパレット”(平置き段積み使用限定・薄型)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781セット(10枚)8日以内出荷10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。トラスコ品番644-4213材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)125奥行(mm)1100間口(mm)1100動荷重(kg)最大1000静荷重(kg)2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
パレット台車 ストッパー付
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー付材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定