カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(371)
  • ハンマーキャスター(320)
  • DAYTONA(デイトナ)(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • コンサス(59)
  • KITACO(48)
  • brembo(37)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(37)
  • Qlight(36)
  • ParkerTAIYO(29)
  • 三菱マテリアル(27)
  • R&G RACING PRODUCTS(26)
  • 大阪魂(25)
  • 昭和コーポレーション(24)
  • TDK(23)
  • ナベヤ(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(22)
  • 淡路マテリア(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s12,5」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(50本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCO

    スクリュー釘(ステンレス製)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(23本)
    当日出荷
    全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
    用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー TRUSCO

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
    用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867全長(mm)145ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口PT1/4オービットダイヤ(mm)5使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • ダイヤモンドカッター TRUSCO

    ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • シリコンゴムベラ 木柄 TRUSCO

    シリコンゴムベラ 木柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。 耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。
    用途パテや練り、埋め込みなどに。全長(mm)190材質/仕上シリコンゴム、柄:木刃厚(mm)2.5~8
  • ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TRUSCO

    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    付属品調整用付属リング材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
  • チップソー(板金用) TRUSCO

    チップソー(板金用)

    TRUSCO
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    当日出荷
    建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
    用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • スプリングワッシャー ステンレス TRUSCO

    スプリングワッシャー ステンレス

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(480個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイス用口金 TRUSCO

    バイス用口金

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1組(2個)
    当日出荷
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • クランプレバー シルバー オネジ TRUSCO

    クランプレバー シルバー オネジ

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ TRUSCO

    ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番116-1868全長(mm)190質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー付材質(金具)ステンレス
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
  • プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
  • Oリング(高耐薬シリーズ) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
  • 手で切れるシート TRUSCO

    手で切れるシート

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷
    はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。 はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。 緊急時などの災害備蓄品としても使えます。
    用途壁面・床面の簡易養生として。 防災用備蓄品として。トラスコ品番206-6167厚さ(mm)0.12材質/仕上ポリエチレンクロス質量(kg)12色グリーン長さ(m)100ハトメ数なし引張強度縦290N/5cm、横470N/5cm幅(m)1.25アズワン品番64-8650-06
  • バイス用パーツ(めねじ) TRUSCO

    バイス用パーツ(めねじ)

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
  • 回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(1組)
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4750適合機種VRS-125N、SLV-125N品名口金・固定ねじセット
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
  • ベルト荷締機 TRUSCO

    ベルト荷締機

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
  • 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ TRUSCO

    両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-5679材質S45C粒度400厚さ(mm)10質量(g)520タイプストレート型砥粒ダイヤモンドSD400砥石周速度(m/min)900~1200外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO

    引張りリンク(ロングストロークタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    成型時の金型の開きを補助する部品です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9