カテゴリ
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(217)
- コンサス(35)
- IDEC(和泉電気)(27)
- マリンテック(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- 三菱マテリアル(12)
- 日研工作所(11)
- DID(10)
- ERECTA(エレクター)(9)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 三ツ星ベルト(9)
- RIDGID(日本エマソン)(8)
- Qlight(8)
- NACHI(不二越)(7)
- 東洋バルヴ(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s122」の検索結果
特価

手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
目隠用内貼りフィルム目隠し対策
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化材質ポリエステル厚さ(mm)0.119色半透明遮蔽係数0.93
防虫用内貼りフィルム 防虫対策
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781枚当日出荷から翌々日出荷昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
日照調整用内貼りフィルム
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
平ワッシャー(JIS) ステンレス
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(1300個)ほか当日出荷JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥349~税込¥384~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
クランプレバー シルバー オネジ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
使い捨て式防じんマスク DS1
TRUSCO¥40,980税込¥45,0781セット(220枚)当日出荷使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業トラスコ品番767-3868種別使い捨て防じん形状カップ型質量(kg)3区分DS1タイプ頭掛けタイプ入数(枚)220吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4