カテゴリ
- 物流用品(9)
- オフィス家具(4)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(75)
- サカエ(42)
- SMC(39)
- コンサス(35)
- 山金工業(28)
- TOKIO(藤沢工業)(24)
- ニシキ工業(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 三菱マテリアル(12)
- IKO(日本トムソン)(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- EVER GREEN(11)
- イトーキ(11)
- 日研工作所(10)
- 三ツ星ベルト(10)
- ホンダ(9)
- AMPHENOL(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「s126」の検索結果

ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,378税込¥1,5161パック(2本)当日出荷ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
クランプレバー シルバー オネジ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
中量作業台GWS型(基本タイプ)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチール色グリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量高さ調節式作業台AWMS型(基本タイプ)
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷から4日以内出荷高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。種別組立式アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
中量500kg作業台鉄天板1200×600
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。トラスコ品番285-0079種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kg鉄天板1200×600
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。トラスコ品番285-0257種別組立式アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中荷重作業台GWS型(1段引出し付)
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。色グリーン
中量500kg立作業台鉄天板1200×600
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。トラスコ品番284-9984種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台GWS型(2段引出し付)
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷から8日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。 引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
会議用テーブル(下棚なし)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。仕様脚部/31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付、組立式、下棚なし高さ(mm)700構造フラッシュ構造材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ニューグレー天板厚さ(mm)28天板側面オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻組立時間2人20分
会議用テーブル(エラストマエッジ/下棚なし/角脚) エラストマエッジ/下棚なし/角脚
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として適してます。エッジ材質はエラストマエッジです。仕様組立式。天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ。脚部:31mm角パイプクロームメッキ・アジャスター付。下棚なし。アジャスター付高さ(mm)700使用工具対辺17mmのスパナが必要になります。色(天板)チーク天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合
会議用テーブル(下棚付)
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。高さ(mm)700構造フラッシュ構造棚丸スチールパイプ(焼付塗装)材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ローズ天板厚さ(mm)28天板側面オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻組立時間2人20分
ハンドル昇降式軽量作業台
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場トラスコ品番764-6470色オレンジ/ブラックねじサイズM12×1.75
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781箱(30本)当日出荷お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番474-7976適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1260質量(g)3000山数14適応鉄・ステンレス兼用
会議用テーブル(下棚なし/角脚)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチール(クロムメッキ)脚(mm)31脚部構造アジャスター付
ハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付)
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷作業に合わせて気軽に移動させることができます。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場トラスコ品番764-6488色オレンジ/ブラック材質(車輪)ゴム車種類キャスター付最高高さ(mm)948キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個最小高さ(mm)748