カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KITO(キトー)(46)
- ダイヤトレンド(27)
- NTN(エヌティーエヌ)(26)
- IDEC(和泉電気)(18)
- omron(オムロン)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(10)
- KTC(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- カネミツ(7)
- 三洋工具(7)
- オーティス(7)
- NACHI(不二越)(6)
- NB(日本ベアリング)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オリエンタルモーター(5)
- サカセ化学工業(5)
- 東芝ライテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「s212」の検索結果
特価

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
樹脂柄へら へら(皮スキ型)
TRUSCO¥679税込¥7471丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。トラスコ品番302-2722材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状皮スキ全長(mm)198刃長(mm)86硬度HRC50°刃幅(mm)45刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
チップストーン100X50X8
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。用途セラミックス、ガラス、研削用チップなどの難削材研磨。長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)8材質/仕上SS-400砥材ダイヤモンド寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×50×8
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥329~税込¥362~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681缶(1300本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381缶(1500本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981缶(590本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481缶(1700本)3日以内出荷から5日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381缶(2100本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781缶(2100本)3日以内出荷頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応