カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 保管用品(11)
  • 研磨材(5)
  • 防災用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(366)
  • SMC(227)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(86)
  • オークラ輸送機(46)
  • 大阪魂(40)
  • 伊東電機(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • エバーバンブー(14)
  • アズワン(13)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 七星科学研究所(12)
  • Canon(12)
  • エスコ(10)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • 京セラ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • omron(オムロン)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s305」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    839税込923
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
  • ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角9.5

    TRUSCO(24件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
  • 低圧透明シート TRUSCO

    低圧透明シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
    用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • ダイヤモンドブレード TRUSCO

    ダイヤモンドブレード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
    用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20外径(mm)305穴径(mm)30.5チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
  • 防草シート TRUSCO

    防草シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。 織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。 扱いやすい短いタイプの防草シートです。
    用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。仕様ライン:20cm間隔材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.18~0.2表面黒、裏面黒引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm使用目的草よけ対策、防草シート引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm耐候年数(年)約3
  • サーメットチップソー TRUSCO

    サーメットチップソー

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
  • 耐震用アジャスターストッパー TRUSCO

    耐震用アジャスターストッパー

    TRUSCO
    15,600税込17,160
    1セット
    当日出荷
    ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • ダイス(38型) TRUSCO

    ダイス(38型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合規格タケダ機械/S-305焼入硬度HRC57
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(SK-3)焼入硬度HRC57
  • 標準型ダイス TRUSCO

    標準型ダイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(S45C)焼入硬度HRC57
  • ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1缶(1800本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンラックケース M型 引出36個 透明 TRUSCO

    バンラックケース M型 引出36個 透明

    TRUSCO
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6707質量(kg)40.1透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)320間口(mm)844引出し数MM-1N 6列6段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せMM-1N36個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
  • バンラックケース L型 引出36個 透明 TRUSCO

    バンラックケース L型 引出36個 透明

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6740質量(kg)52.6透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)470間口(mm)844引出し数ML-1N 6列6段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せML-1N36個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×880
  • トクマルチップソー鉄専用 TRUSCO

    トクマルチップソー鉄専用

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。仕様紙箱入トラスコ品番837-0574材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬刃数60質量(g)914最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.0外径(mm)305穴径(mm)25.4切断能力(mm)鉄鋼82018年トラスコ掲載ページ5 0764
  • バンラックケース L型 両開き扉 引出36個 透明 TRUSCO

    バンラックケース L型 両開き扉 引出36個 透明

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6766材質扉窓:アクリル質量(kg)57.8透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N 36個最大積載量(kg)180荷姿完成品均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880棚板調整ピッチ(mm)34
  • バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き TRUSCO

    バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    付属品仕切板:引出し1個につき1枚材質扉窓:アクリル材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)340間口(mm)844荷姿完成品均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)34
  • バンラックケース M型 引出30個 NG TRUSCO

    バンラックケース M型 引出30個 NG

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6715質量(kg)39.5ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)320間口(mm)844引出し数MM-1N(NG) 6列4段、MM-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出しの色ネオグレー引出し組合せMM-1N(NG)24個、MM-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
  • バンラックケース L型 引出30個 NG TRUSCO

    バンラックケース L型 引出30個 NG

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷
    付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6758質量(kg)51.4ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)470間口(mm)844引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出しの色ネオグレー引出し組合せML-1N(NG)24個、ML-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×880
  • バンラックケース L型 両開き扉 引出30個 NG TRUSCO

    バンラックケース L型 両開き扉 引出30個 NG

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6774材質扉窓:アクリル質量(kg)56.6ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せML-1N(NG) 24個、ML-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880棚板調整ピッチ(mm)34
  • バンラックケース L型 TRUSCO

    バンラックケース L型

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
    ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
  • バンラックケース M型 TRUSCO

    バンラックケース M型

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
    ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
  • バンラックケース L型 両開き扉 TRUSCO

    バンラックケース L型 両開き扉

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
    材質扉窓:アクリルブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
  • ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1缶(860本)
    3日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1缶(1600本)
    3日以内出荷
    頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1缶(810本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1缶(1300本)
    3日以内出荷
    材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1缶(1000本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1缶(1000本)
    3日以内出荷
    頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1缶(1300本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1缶(350本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭小ねじ(スチール) TRUSCO

    トラス頭小ねじ(スチール)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1缶(1300本)
    3日以内出荷
    接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1缶(1000本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1缶(590本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1缶(650本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO

    引張りリンク(ロングストロークタイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    成型時の金型の開きを補助する部品です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
  • 皿頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    皿頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1缶(1800本)
    3日以内出荷
    1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)M3頭部厚(mm)1.75頭部径(Φmm)6適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応