カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(147)
  • ホンダ(105)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • 日野自動車(74)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • コンサス(43)
  • コノエ(25)
  • RS PRO(22)
  • SWAGE-LINE(17)
  • ノーブランド(16)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • 三菱マテリアル(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • ADVANTEC(12)
  • タンガロイ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s330」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    ばねの種類トーションばね
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    749税込824
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • トーションばね(ステンレス) 135°タイプ TRUSCO

    トーションばね(ステンレス) 135°タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
  • トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCO

    トーションばね(ステンレス) 180°タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
  • シノー差し 1丁用 カン付 TRUSCO

    シノー差し 1丁用 カン付

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3576材質黒床革形状シノ差し・カン付幅(mm)55高さ(mm)320質量(g)100奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
  • ストリップ型間仕切りシート静電透明 TRUSCO

    ストリップ型間仕切りシート静電透明

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1巻
    3日以内出荷
    防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
    用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。トラスコ品番454-0191材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)3質量(kg)35.6透明タイプ帯電透明長さ(m)30規格日本防炎協会登録品仕上帯電防止(約10の10乗)
  • 標準段付エジェクタピン TRUSCO

    標準段付エジェクタピン

    TRUSCO
    979税込1,077
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
  • シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCO

    シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1枚
    11日以内出荷から14日以内出荷
    ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
    用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴムグレー使用温度範囲(℃)180硬度50
  • 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO

    静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1セット
    21日以内出荷
    シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
    用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。透明タイプ帯電透明透光率(%)88
  • 静電透明ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO

    静電透明ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

    TRUSCO
    94,980税込104,478
    1セット
    21日以内出荷
    シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
    用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)透明タイプ帯電透明透光率(%)88
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1箱(3本)
    翌々日出荷から95日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
  • 超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット(1本)
    翌々日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1缶(260本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1缶(210本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1缶(310本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1缶(300本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1缶(370本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO

    引張りリンク(ロングストロークタイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    成型時の金型の開きを補助する部品です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
  • ロールピン TRUSCO

    ロールピン

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1缶(230本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電防虫ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO

    静電防虫ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1セット
    21日以内出荷
    シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
    用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)透明オレンジタイプ防虫オレンジ透光率(%)88
  • 静電防虫ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO

    静電防虫ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1セット
    21日以内出荷
    シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
    用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)透明オレンジタイプ防虫オレンジ透光率(%)88