カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 作業工具(4)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(124)
- ParkerTAIYO(48)
- ニューストロング販売(47)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- THK(16)
- 協育歯車(14)
- サイバーストーク(12)
- 渡辺電機工業(11)
- 大阪魂(11)
- CIO(9)
- エスコ(8)
- 日之出スッピル製造(8)
- 鶴見製作所(6)
- DST(大同端子製造)(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- アイセル(5)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s35c」の検索結果

フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M20
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3610材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)25質量(g)118ねじ寸法M20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M14
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
グリッププライヤー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M24
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
フランジナット ネジ M18
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3609材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)75ねじ寸法M18×P2.5二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M10
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3605材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)13質量(g)20ねじ寸法M10×P1.5二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
フランジナット ネジ M22
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3611材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)152ねじ寸法M22×P2.5二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
G型グリッププライヤー250mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5
クリンプナット(スチール・平頭)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1箱(1000個)当日出荷手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。材質スチール(SWCH)形状平頭カシメ板厚(mm)2.5~3.5フランジ厚(mm)0.5
クリンプナット(スチール・薄頭)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1箱(1000個)当日出荷手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。材質スチール(SWCH)形状薄頭カシメ板厚(mm)2.5~3.5フランジ厚(mm)0.5