カテゴリ
- 保管用品(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- 機構部品(6)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- MAZDA(マツダ)(1,105)
- マルゼン[厨房機器](887)
- ホンダ(531)
- BIGM(丸山製作所)(472)
- SMC(212)
- 三菱電機(135)
- 日野自動車(132)
- シンコー(125)
- RS PRO(94)
- ERECTA(エレクター)(76)
- 大阪魂(57)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- サカエ(50)
- 東製作所(45)
- キャニオン(37)
- コンサス(36)
- HAYABUSA(32)
- エスコ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「s43」の検索結果

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(60本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(500本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
軸付マイクロブラシ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミニウム、プラスチック等
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(3本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
カウンターシンク
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9057材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃全長(mm)40質量(g)6先端角(°)90先端径(mm)1.3表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃シャンク径(mm)4有効刃径(Φmm)4.3
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ギボシ形端子
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷用途中間接続端子として。全長(mm)17.5材質/仕上黄銅(電気すずめっき)色銀質量(g)35電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
引張コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)翌々日出荷線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥90~税込¥99~1個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
ジョイント金具43型Lステンレス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。トラスコ品番283-1775材質ステンレス(SUS304)質量(g)140板厚(mm)3穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
ステンレス製ツールワゴン
TRUSCO(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)段数3キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)10/段最大積載量(kg)60/台組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
ステンレスアングル(40mm角・SUS430)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌日出荷材質ステンレス(SUS430)幅(mm)39.5奥行(mm)39.5
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。色ネオグレー
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。色ネオグレー
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)9、8.5×35板厚(mm)3.0幅W(mm)43
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥855~税込¥941~1箱(10個)当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から翌日出荷付属品取付ブッシュ(4個)仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷から翌々日出荷棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。色ネオグレー