カテゴリ
- 保管用品(26)
- 作業工具(5)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 切削工具(2)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(406)
- CKD(25)
- KITACO(20)
- MAZDA(マツダ)(667)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- RS PRO(33)
- SMC(63)
- エスコ(33)
- キャニオン(89)
- コンサス(36)
- サンエス(96)
- ジーベック(26)
- ホンダ(299)
- 三菱ふそう(83)
- 大阪魂(304)
- 日野自動車(198)
- 東海キャスター(40)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「s46」の検索結果

ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
ドリルスリーブ
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ステンレス製平角棒ステー
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途家具・筐体等。仕様左右兼用寸法(mm)(ストッパー)4(2個)穴数2(L座)厚さt(mm)3左右区別左右兼用穴径(mm)4(L座)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥699~税込¥769~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
TZ型防錆強化シューズケース
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に適してます。付属品棚板1枚付仕様中棚板取り外し可色ホワイト高さ(mm)1790間口(mm)10501マス有効寸法(間口mm)226RoHS指令(10物質対応)対応鍵なし
軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 背板
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット31日以内出荷用途軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材色ブラック奥行(mm)29.5
インパクトソケット用Oリング
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。色ネオグレー
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。色ネオグレー
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。色ネオグレー
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。色ネオグレー


TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から31日以内出荷耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から8日以内出荷棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。色ネオグレー
タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。付属品専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール/粉体塗装色ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット翌日出荷から翌々日出荷棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。付属品中棚受2本材質スチール(粉体塗装)色ネオグレー高さ(mm)55均等積載量(kg/段)100分割数棚板:2枚


TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷から31日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1缶(180本)ほか3日以内出荷小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。仕様受け金具付セット内容中棚受金具4個材質スチール色グリーン均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット6日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチール色ホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルト式R3型用追加棚板。セット内容棚板、中棚受×2材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合