カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(408)
- MAZDA(マツダ)(153)
- AFAM(アファム)(72)
- SMC(66)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- IKO(日本トムソン)(62)
- 日野自動車(56)
- タンガロイ(38)
- ホンダ(38)
- コンサス(34)
- メディアカバーマーケット(22)
- コノエ(20)
- ケージーパルテック(20)
- 朝日ウッドテック(20)
- 三ツ星ベルト(19)
- SWAGE-LINE(18)
- ニッサン(16)
- 伊東電機(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「s520」の検索結果
特価

手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から9日以内出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥469税込¥5161本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
クランプレバー シルバー オネジ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
ポリシート
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷防湿・防水のポリシートです。用途各種工事の床、事務用品・机等の養生に材質ポリエチレン(LDPE)フィルム厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50幅(m)2
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
Sフック スチール製 200mm 黒
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2030材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 10個
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6724材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 70個
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6815材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
配管識別テープ グレー(N6.5)1M
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981缶(100本)当日出荷から3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681缶(170本)3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281缶(100本)3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281缶(170本)3日以内出荷小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381缶(150本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881缶(170本)3日以内出荷から5日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681缶(170本)3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781缶(80本)3日以内出荷手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381缶(150本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981缶(180本)3日以内出荷小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥999税込¥1,0991缶(100本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥969税込¥1,0661缶(180本)3日以内出荷から5日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281缶(150本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381缶(80本)3日以内出荷六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1
トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581缶(170本)3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン ステンレス
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581缶(200本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681缶(270本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281缶(90本)3日以内出荷皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分10.9
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881缶(180本)3日以内出荷から5日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681缶(210本)3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581缶(180本)3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581缶(100本)3日以内出荷から6日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181缶(210本)3日以内出荷頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581缶(220本)3日以内出荷小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバーNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981缶(80本)3日以内出荷手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281缶(100本)3日以内出荷六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581缶(130本)3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応