カテゴリ
- 保管用品(24)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 機構部品(8)
- 作業工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- マルヤス電業(652)
- SMC(332)
- MAZDA(マツダ)(322)
- ホンダ(250)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- 大阪魂(145)
- ハンマーキャスター(129)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(74)
- RS PRO(67)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(60)
- 東和制電工業(TOWA)(41)
- 藤井高圧(41)
- コンサス(40)
- 日野自動車(39)
- エスコ(36)
- スズキ(34)
- 昭和コーポレーション(33)
- テクノフレックス(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(7)
「s65」の検索結果

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(30本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(30本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
重量物用ポリエステルバンド(手締用)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(55本)当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキ
スパッタ防止エアホース
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1巻当日出荷対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー色黒最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体空気材質耐火花配合特殊エラストマー
パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。種別丸形全長(mm)650トラスコ品番327-2745質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(55本)当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキ
クリップ付スタンドルーペ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)65トラスコ品番250-9113幅(mm)ワーク 120~200質量(g)530種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200材質(レンズ)ガラスベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
ステンレス重量用平型蝶番
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4開き角度(度)270°
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(25本)当日出荷引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。用途木材用。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)
TRUSCO¥569税込¥6261パック(40本)当日出荷保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄表面処理クロメートメッキ
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(14本)当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
折りたたみ掃除用具保管台
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷様々なフックの形で、多くの掃除用具を保管できます。 折り畳み可能なので、使わない時に容易に収納できます。 キャスター付きなので簡単に移動させることが出来ます。 ステンレスチェーンが前面に付いていて用具が倒れるのを防ぎます。用途清掃用品の収納に。トラスコ品番207-2102幅(mm)650材質/仕上ボディ:ステンレス、ABS樹脂、ナイロン、PE、車輪:スチール、ゴム チェイン:ステンレス質量(kg)7色黒、シルバー高さ(mm)650奥行(mm)410フック9個最大使用荷重(kg)80アズワン品番64-8716-12
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥549税込¥6041本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
クランプレバー シルバー オネジ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1884棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥479~税込¥527~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1884棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(20個)翌々日出荷間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。用途圧縮する方向に使うばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(28個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
スナップリング(軸用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(10個)当日出荷一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。材質ばね用鋼(S65C相当)