カテゴリ
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- Canon(9)
- いけうち(6)
- i-PRO(4)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- アイセル(1)
- サンワサプライ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- マルゼン[厨房機器](1)
- アイトス(1)
- VALEO(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ユニワールド(1)
- AFAM(アファム)(1)
- サンワダイレクト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](1)
「s6530」の検索結果

スパッタ防止エアホース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質耐火花配合特殊エラストマー材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー色黒使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)