カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • 建築金物(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 保管用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 空圧工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • KITO(キトー)(1,640)
  • BIGM(丸山製作所)(312)
  • ナリカ(197)
  • ハンマーキャスター(141)
  • 大阪魂(82)
  • ParkerTAIYO(74)
  • コガネイ(54)
  • 渡辺製作所[住設機器](54)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(47)
  • IDEC(和泉電気)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • MAD MAX(マッドマックス)(42)
  • 前澤化成工業(41)
  • ネグロス電工(40)
  • コンサス(36)
  • ナンシン(35)
  • PMC(35)
  • OSG(オーエスジー)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s75」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(45本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • Sフック ステンレス製 75mm TRUSCO

    Sフック ステンレス製 75mm

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2029材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6574材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴あり)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(25本)
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(25本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 160個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 160個

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6965材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)

    TRUSCO
    629税込692
    1パック(45本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • 六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 オスメス

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
  • ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴なし)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 メスメス

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(45本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
  • ステンレス重量用平蝶番 TRUSCO

    ステンレス重量用平蝶番

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
  • 軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(20本)
    当日出荷
    引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
    用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • オービタルエアサンダー TRUSCO

    オービタルエアサンダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
    用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    359税込395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ付きホースコネクタ TRUSCO

    ストップ付きホースコネクタ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げグレ-タイプ自在式(ダブルストッパー付)
  • クロームSフック 75mm TRUSCO

    クロームSフック 75mm

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2012材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
  • ダブルアクションサンダー TRUSCO

    ダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
    用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
  • アルミカート 省音キャスター TRUSCO

    アルミカート 省音キャスター

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ騒音対策あり
  • プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
  • ツールワゴン ドルフィン用引出 TRUSCO

    ツールワゴン ドルフィン用引出

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    均等積載量(kg/段)10
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • ファルコンワゴン用仕切板 TRUSCO

    ファルコンワゴン用仕切板

    TRUSCO
    829税込912
    1枚
    当日出荷
  • プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
  • ツールワゴン ドルフィン用棚板 TRUSCO

    ツールワゴン ドルフィン用棚板

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷
    高さ(mm)50
  • スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
  • 手締め結束ベルト しめしめセット TRUSCO

    手締め結束ベルト しめしめセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。
    用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。材質ベルト・クリップ:ナイロン66摘要セット破断強度(kg)40仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80
  • ミニダブルアクションサンダー TRUSCO

    ミニダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
    用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
  • プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
  • スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 単体型 TRUSCO

    スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 単体型

    TRUSCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2107棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2107グリーン購入法適合
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー材質(金具)ステンレス
  • スチールSフック 75mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 75mm 黒

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2036材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
セハーss75特集