カテゴリ
- 保管用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 岩崎電気(18)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- NTB(7)
- 水本機械製作所(4)
- 雅(4)
- RS PRO(3)
- MSTコーポレーション(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 神馬本店(2)
- バンドー化学(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 国際電業(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- brembo(2)
- SKC(環境測定)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sa37」の検索結果
特価

カウンターシンク
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754