カテゴリ
- 保管用品(3)
- 建築金物(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- JPN[油圧機器・油圧ホース](110)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Nikon(ニコン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SMC(40)
- VIBRA(新光電子)(23)
- アズワン(8)
- エスコ(7)
- オーム電機(8)
- ホンダ(63)
- マキテック(14)
- ヨドノ(8)
- 大正天びん製作所(24)
- 富士インパルス(173)
- 廣杉計器(12)
- 日本製線(5)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
「sb-200」の検索結果

静電防止スプレー
TRUSCO(36件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(200mL)当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
ステンレス棚受
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷材質本体:スチール色オイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)800最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
TUG200型軽中量棚 下段開放型用中間ビーム
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷色オイスターホワイト高さ(mm)60奥行(mm)23棚板調整ピッチ(mm)30
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷材質本体:スチール色オイスターホワイト高さ(mm)1800タイプ連結型棚段数3棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200