カテゴリ
- 保管用品(11)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ニッサン(290)
- SMC(194)
- ホンダ(124)
- StarTech.com(119)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- エスコ(68)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(68)
- NOK(64)
- スーパーツール(62)
- MAZDA(マツダ)(62)
- サンワサプライ(54)
- ParkerTAIYO(52)
- 神保電器(43)
- CKD(33)
- POSH Faith(32)
- 廣杉計器(32)
- SIEMENS(32)
- エレコム(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
「sb-3」の検索結果

ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥270税込¥2971個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(100枚)当日出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
フロアスタンド
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。 立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。 表示ステッカーは別売です。用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止や誘導などの表示に。トラスコ品番819-1525材質ポリプロピレン(PP)色イエロー高さ(mm)610質量(g)560取付方式スタンド式奥行(mm)420間口(mm)300間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610表示内容無地
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
手押し圧縮袋
TRUSCO¥529税込¥5821袋(2枚)当日出荷圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。用途衣類などの保管に。材質ナイロン厚さ(mm)0.065色透明適合サイズ衣類
対面兼用三角ブラケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類三角ブラケット板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
プロ用段積みバッグ STACK BLOCK3段タイプ
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷トラスコ品番116-4234セット内容キャリーケース(SB-CARRY)、ボックス(SB-BOX)、パーツケース(SB-PT42B)材質クリスタルプロテクションPVB幅(mm)440質量(kg)7高さ(mm)860奥行(mm)320容量(L)約104ポケット数SB-BOX、SB-CARRY、SB-PT42Bの3点セット
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(20本)当日出荷幅(mm)30砥材ジルコニア(Z)(青)基材布ベルト長さ(mm)540
対面兼用三角ブラケット(ステンレス)
TRUSCO¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥2,565税込¥2,8221箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
T形スライドバー
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781巻翌日出荷トラスコ品番115-3663材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)2.7色透明ブロンズ長さ(m)5
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3818性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)14色透明ブロンズ長さ(m)30表面抵抗値(Ω)1010~1011
茶がら入り 買い物かご
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本来廃棄される「茶がら」を再利用したサステナブルな買い物かごです。作業着やタオルなど現場で臭いが気になる物をいれるのに最適です。他の買い物かごにはないナチュラルな色合いです。用途買い物かご 用具入れ 洗濯かごトラスコ品番502-5673材質ポリプロピレン(PP)、茶がら色抹茶色容量(L)31外寸法・高さ(mm)249外寸法・奥行(mm)362外寸法・間口(mm)514有効内寸法・間口(mm)460有効内寸法・奥行(mm)317有効内寸法・高さ(mm)225
ステンレスセーフティーバー鏡面
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
TUG200型軽中量棚 下段開放型用中間ビーム
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷から7日以内出荷色オイスターホワイト高さ(mm)60奥行(mm)23棚板調整ピッチ(mm)30
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
フロアスタンド
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(2枚)当日出荷フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール色(ステッカー)白、赤、黒質量(g)10径(Φmm)240取付方式ステッカー横(mm)180
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷材質本体:スチール色オイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)800最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)