カテゴリ
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- スーパーツール(61)
- 日本製線(49)
- StarTech.com(29)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- AUTO-BI(山田辰)(22)
- 山陽商会(AMENITY COX)(21)
- 昭和コーポレーション(19)
- エスコ(15)
- 神保電器(12)
- 廣杉計器(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- ホーザン(10)
- ハリケーン(10)
- 大阪魂(9)
- CKD(8)
- タカチ電機工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb-4」の検索結果

静電防止スプレー
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)当日出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
手押し圧縮袋
TRUSCO¥779~税込¥857~1袋(2枚)当日出荷圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。用途衣類などの保管に。材質ナイロン厚さ(mm)0.065色透明適合サイズ衣類
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
T形スライドバー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
対面兼用三角ブラケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類三角ブラケット板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
対面兼用三角ブラケット(ステンレス)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ツールワゴンロイヤル
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。 浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。仕様組立式ピッチ(mm)(棚板調整)95トレー組合せ浅型:1段、深型:2段ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
ツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセット
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781組(3枚)当日出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-4型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30