カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- E-Value(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- Strong Tool(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- DBLTACT(1)
- ハートフルジャパン(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
「sb-ot48」の検索結果
特価

角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35