カテゴリ
- 安全靴・作業靴(5)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- SMC(775)
- NOK(24)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 昭和コーポレーション(16)
- MICROCHIP(16)
- ノーブランド(14)
- 工進(11)
- エスコ(9)
- ABB(9)
- アイセル(7)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- ミヤコ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- ヨドノ(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- アウス(4)
- MSTコーポレーション(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sbー25」の検索結果

給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用
TRUSCO(29件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ドラム缶にぴったりのロングタイプ。仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥255税込¥2811個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から9日以内出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
プロセーフティブーツ PSB
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081足当日出荷つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗足幅2E材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス色ブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
メッシュカラーブーツDX
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681足当日出荷ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。用途土木・建築現場機能耐滑色ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ステンレス棚受
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。幅(mm)25厚さ(mm)2最大使用荷重(kg)40
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥2,385税込¥2,6241箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本寸法d(mm)5
鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。色ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
簡易結束ベルト 幅25mm ダブルフックタイプ(ラチェット機能あり)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)5機能ラチェット機能あり最大使用荷重(kg)70
鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。色ブラック材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
簡易結束ベルト 幅25mm アイタイプ(ラチェット機能あり)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ラチェットバックルを採用しているため、作業性がアップします。ベルト先端が容易に引っ掛けられる形状です。用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚・トラックの荷台などの荷物の落下防止。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)5機能ラチェット機能あり最大使用荷重(kg)60
鉄先芯入PVC耐油長靴(先芯入り) ブラック
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。 底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。 インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。トラスコ品番207-2547質量(kg)1.66色ブラックサイズUS(アメリカ)規格:7、UK(イギリス)規格:6、EU(ヨーロッパ)規格:39サイズ(cm)25長さ(cm)38材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄アズワン品番64-8630-67靴タイプ長靴
ステンレスセーフティーバー鏡面
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本材質/仕上ステンレス(SUS304)