カテゴリ
- クリーンルーム用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- NOK(9)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- SMC(106)
- アルゴファイルジャパン(3)
- オリエンタルモーター(2)
- トーホー(2)
- ユニオンツール(2)
- 京セラ(3)
- 協和精工(2)
- 日本アイ・エス・ケイ(5)
- 東京コスモス電機(4)
- 東海物産(3)
- 清和工業(2)
- 篠原電機(2)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る

スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
SUS304シューズケース中棚付4列5段
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8762材質ステンレス(SUS304)質量(kg)49高さ(mm)1305タイプ20人用/4列5段奥行(mm)330間口(mm)10101マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら