カテゴリ
- 保管用品(6)
- 物流用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ESTERA(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NOK(14)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
- SMC(14)
- U-CP(4)
- カーシーカシマ(4)
- シグマ光機(6)
- ショーボンド(3)
- ナビス(アズワン)(4)
- ハリケーン(5)
- ホーザン(4)
- 廣杉計器(4)
- 昭和コーポレーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)

TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様下段開放型色グレー高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台ほか翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様下段開放型色グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷材質本体:スチール色オイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)800最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷材質本体:スチール色オイスターホワイト高さ(mm)1800タイプ連結型棚段数3棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら