カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 昭和コーポレーション(15)
  • SMC(14)
  • NOK(14)
  • ESTERA(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • シグマ光機(6)
  • ハリケーン(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • ホーザン(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • 廣杉計器(4)
  • カーシーカシマ(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • U-CP(4)
  • ショーボンド(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb65」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
  • T型スライドハンドル TRUSCO

    T型スライドハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
    用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
    用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
  • 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)800最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
  • 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800タイプ連結型棚段数3棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200