カテゴリ
- 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 三木プーリ(2)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- エイテック(ATEC)(9)
- ホーザン(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- エスコ(7)
- 井口機工製作所(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 大見工業(2)
- 日本ニューマチック工業(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 栃木屋(1)
- パオック(1)
「scm415」の検索結果

チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルスリーブ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ラインマスター(硬質焼入タイプ)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ケガキ作業が簡単。ミーリング・チャック、サイドロックホルダーを使い、あらゆる機械に簡単に取付可能。スプリングで軸方向に移動するためテーパー面にもケガキ作業ができます。トラスコ品番106-4908材質クロムモリブデン鋼(SCM415)全長(mm)130質量(g)500芯径(mm)Φ6 (硬質焼入)先端角度90°作業範囲18mmシャンク径(mm)32
ラインマスター(超硬チップタイプ)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781本当日出荷芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。トラスコ品番106-4916材質クロムモリブデン鋼(SCM415)全長(mm)130質量(g)550芯径(mm)Φ10 (超硬チップ)先端角度90°作業範囲10mmシャンク径(mm)32
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
ドリルソケット ロングタイプ
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌日出荷マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781本当日出荷NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。トラスコ品番207-6932全長(mm)142材質/仕上SCM415質量(g)400全長L1(mm)120適合コレットER16適合レンチW-ER16外径(mm)ナット径28アズワン品番64-8695-73全長L2(mm)22シャンク径3/4インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。材質/仕上SCM415外径(Φmm)ナット径19適合コレットER11全長L2(mm)15
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(インチ)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。材質/仕上SCM415外径(Φmm)ナット径19適合コレットER11全長L2(mm)15シャンク径3/4インチ
ドリルスリーブ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)トラスコ品番768-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品全長(mm)156質量(kg)1.4内径(Φmm)12.1外径(Φmm)44.4内側テーパMT1外側テーパMT5
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から9日以内出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(インチ)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。トラスコ品番207-6663全長(mm)91材質/仕上SCM415質量(g)250外径(Φmm)ナット径22全長L1(mm)45適合コレットER16アズワン品番64-8695-83全長L2(mm)23シャンク径1インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415質量(g)250全長L1(mm)70
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415