カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- ボールバルブ(1)
- 継手(10)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(5)
- 1/4(10)
- 3/8(11)
- 1/2(10)
- 3/4(10)
- 1(10)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
呼び径(A)
- 6(5)
- 8(10)
- 10(11)
- 15(10)
- 20(10)
- 25(10)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
材質
- ステンレス(11)
接続方式
- ねじ込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 5.5(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(17)
- KITZ(キッツ)(268)
- イシグロ(6)
- 桑名金属工業(74)
- 昭和バルブ(2)
- 東洋バルヴ(92)
- オンダ製作所(51)
- イノック(38)
- スリーエム工業(34)
- エスコ(32)
- 吉年(26)
- ONK(オーエヌ工業)(24)
- ナゴヤ(21)
- I-VALUE(18)
- MIEテクノ(17)
- TBC(タブチ)(12)
- ワシノ機器(6)
- イマオコーポレーション(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- ブランドをもっと見る
「scs13a」の検索結果

ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
四角プラグ(ステンレス)
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ブッシング(ステンレス)
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
六角ホースニップル(ステンレス)
TRUSCO¥769~税込¥846~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ユニオン(ステンレス)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。形状ユニオン流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)常温1
45°エルボ(ステンレス)
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
異径ソケット(ステンレス)
TRUSCO¥609~税込¥670~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
90°エルボ(ステンレス)
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
チーズ(ステンレス)
TRUSCO¥779~税込¥857~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1