カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ローヤル電機(9)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2)
- イノアック(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 山洋電気(1)
- エスティジェイ(1)
- 八幡ねじ(1)
- 池田環材(1)
「sef200r」の検索結果

制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70