カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • ACE(エース)(3)
  • ビクセン(2)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • YSK[リニアシャフト](1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • シグマ光機(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • SBS(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • Marttellato(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-30・30」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
179税込197
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
アルミフレーム TRUSCOアルミフレームTRUSCO
589税込648
1本
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
エアーシャワー用粘着シート(穴なし) TRUSCOエアーシャワー用粘着シート(穴なし)TRUSCO
2,498税込2,748
1シートほか
当日出荷
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応