カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SUS(エスユーエス)(8)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- ACE(エース)(4)
- 東野精機(1)
「sf2-30・90」の検索結果

アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥669~税込¥736~1本4日以内出荷から6日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8