カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • SWAGE-LINE(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • SUS(エスユーエス)(22)
  • I-VALUE(20)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • CKD(15)
  • ダイヤトレンド(13)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • 日東工器(11)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • ツツミ工業(11)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • 日之出スッピル製造(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf20」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチフィルムミニ TRUSCO

    ストレッチフィルムミニ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
    用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
  • 保冷剤 TRUSCO

    保冷剤

    TRUSCO(2件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    589税込648
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • ハードスポンジ TRUSCO

    ハードスポンジ

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    4色の用途分けで交差汚染防止になります。 スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。 バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。 腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。 ハード・ソフトに使える両面タイプです。 ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
    用途食器・調理器具洗浄用。 ガンコでしつこい汚れ落としに。厚さ(mm)30材質/仕上表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)質量(g)10.5縦(mm)115横(mm)75
  • ワイヤ吊りパーツ フック TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ フック

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6088材質/仕上ステンレス質量(g)22タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0アズワン品番64-8745-12
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • スポンジ研磨シート TRUSCO

    スポンジ研磨シート

    TRUSCO
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
    用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
  • まとめ買い ハードスポンジ TRUSCO

    まとめ買い ハードスポンジ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    10個入りのお買い得パックです。3色の用途分けで交差汚染防止になります。スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。ハード・ソフトに使える両面タイプです。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
    用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)30縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
  • フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
    用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。緑色最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
  • ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO

    ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
    用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付 TRUSCO

    オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
    用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • カラーストレッチフィルムミニ TRUSCO

    カラーストレッチフィルムミニ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
    用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
  • TSF20用Tナット TRUSCO

    TSF20用Tナット

    TRUSCO
    75税込83
    1個
    当日出荷
    先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
    仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
  • TSF20用Easyナット TRUSCO

    TSF20用Easyナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
    質量(g)3
  • TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF20用 フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • TSF20用Dブラケット TRUSCO

    TSF20用Dブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
  • フラワー型ブラシ(軸径6mm) TRUSCO

    フラワー型ブラシ(軸径6mm)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
    用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10