カテゴリ
- 機構部品(12)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(9)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- BOURNS(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- NSK(日本精工)(7)
- OSG(オーエスジー)(11)
- SMC(54)
- イチグチ(12)
- オリオン機械(8)
- オーハウス(119)
- ゴールドメダル(12)
- ダイヤトレンド(9)
- ベン(9)
- ホンダ(22)
- 日東工器(10)
- 東洋バルヴ(14)
- 河村電器産業(14)
- ブランドをもっと見る
「sf40」の検索結果

アルミフレーム
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥589~税込¥648~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥419税込¥4611本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。用途装置架台・作業台・シューターなどに。トラスコ品番161-3459材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー長さ(mm)100幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)129表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥669~税込¥736~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
TSF40用 Easyナット
TRUSCO(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。材質ステンレス適合溝幅(mm)10
TSF40用Tナット
TRUSCO(3件のレビュー)¥75税込¥831個当日出荷フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
TSF40用フレームキャップロックタイプ
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
TSF40用アングルブラケット
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。トラスコ品番161-3584適合機種TSF40材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)6質量(g)34適合ボルト六角穴付きボルト
フラワー型ブラシ(軸径6mm)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
TSF40用アジャスタキャスタープレート
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
TSF40用Dブラケット
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10